安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172905
品番
1-NM-S04-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
全長(mm)
340
目盛(℃)
0.1
直径(Φmm)
5〜6
設置方式
全没
仕様
全浸没:感温液すべてを浸して使用、感温液:GA(銀色)ガリウム、基本検査ポイント:160/170/180/190/200℃
材質
GA(銀色)ガリウム
温度範囲(℃)
150〜200
温度測定範囲(℃)
+150〜200
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
340×5〜6
アズワン品番
64-0702-84
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000