日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
足長赤液棒状温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75173413
品番
(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):0〜50全長(mm):450
参考基準価格(税別)
¥21,440
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
測定範囲(℃)
0〜50
寸法(Φ×mm)
約7×450
浸没線(mm)
150
全長(mm)
450
アズワン品番
3-5577-01-56
仕様
感温液:赤液(アルコール)
質量(g)
50
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000