曜日別特売
No.60 安全反射タスキ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174084

安全反射タスキ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75174084
品番
No.60
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
材質
ナイロン
幅(mm)
40.0
色
黄(シルバー)
サイズ
フリー
質量(g)
約20
円周(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174084
2019-10-17
用途: 自習生の通勤用(自転車)
有限会社江原鉄工所 様(製造業)

おもったほど 反射板が 冬の時期は、クロスずけに、価格は、最適です。

対象商品 : 75174084
2015-10-30
用途: 庫内作業をするにあたりフォークマンが視覚的に気付き易くする為着用
運輸・通信業

あまり倉庫が暗くないので反射照度の程度がいいのか分からない
ただ夏場も問題なく着れるのでその点がよい
あとは多少短い気がする

1人が参考にしています
対象商品 : 75174084
2015-05-12
用途: 犬の散歩時の安全対策

反射としての機能は果たしますので値段相応です。ただもう少し長さがあると更によかったです。

対象商品 : 75174084
2014-02-12
用途: 夜間のジョギング、ウォーキング用
株式会社C.P.X 様

幅が細身なので、邪魔になりません。
反射照度も良いので、安心して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする