卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75174287 品番 R71MHD35JP(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥527,500 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載

計量皿寸法(mm)377×311×128 質量(kg)10.9 ひょう量(kg)35 最小表示(g)0.1 繰返し性±0.2g(標準偏差) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 表示サイズ(mm)267×118×72 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 表示形式デジタル 校正自動校正 測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 防塵防水性能IP54 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス 直線性±0.2g 安定時間(秒)1以内(代表値) アズワン品番62-1362-62-20 バッテリー稼動時間約9時間 計量皿形状 材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする