曜日別特売
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735

DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735
DG-CAM31 三脚台 サンワサプライ 75177735

三脚台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75177735品番DG-CAM31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。
三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。
ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
専用のキャリーバッグ付きです。

仕様■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする