ノザキ
ノザキ 缶詰各種(イージーオープン缶)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類・種別・保存期間
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(48缶)
種類
牛肉大和煮
種別
おかず・汁物
保存期間(年)
3
注文コード
75184685
品番
‐【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
20,980
バスケットに入れる
慣れ親しまれた味の定番缶詰を集めました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
保存期間(年)
3
種別
おかず・汁物
種類
牛肉大和煮
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(g)
87
カロリー(kcal)
134
船山品番
7042503