曜日別特売
INKJHN-2X0.5【ワケあり】 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 75185008

INKJHN-2X0.5【ワケあり】 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 75185008
INKJHN-2X0.5【ワケあり】 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 75185008
INKJHN-2X0.5【ワケあり】 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 75185008

インカラウンドスリング JIS HN形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
全長(m)
0.5
表面布:緑
注文コード
75185008
品番
INKJHN-2X0.5【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,282販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7982,698

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
382-5581
種別
エンドレス形
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
厚さ(mm)
8
表面布:緑
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8811
使用荷重(t)
2
全長(m)
0.5
JIS規格
JIS B 8811
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする