曜日別特売
PH03025HB020LB ガーデンすべ タカギ 75249325

ガーデンすべ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(20m)
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.5
内容量1巻(20m)注文コード75249325品番PH03025HB020LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)31使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする