曜日別特売
PH40006CR040SB 工業用プロ タカギ 75249842

工業用プロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
内容量1巻(40m)注文コード75249842品番PH40006CR040SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。

用途工業用透明トラスコ品番818-7439材質塩化ビニル質量(kg)4長さ(m)40使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)11使用流体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする