曜日別特売
HXB24-R4E 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HIDAX 75261649

HXB24-R4E 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HIDAX 75261649
HXB24-R4E 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HIDAX 75261649

25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
75261649
品番
HXB24-R4E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト
破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用
ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。
※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。
ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
613-0830
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール(ブラックコーティング)
ベルト幅(mm)
【ラチェットバックルベルト】25
ベルト長さ(m)
4
ベルト色
ブルー
先端形状
【両端】エンドレス
最大使用荷重(t)
0.8
製品破断強度(tf)
1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする