EC40 ワンウェイラッシングベルト コンポジット EVERLASH 75263609

ワンウェイラッシングベルト コンポジット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)13
ベルト厚(mm)0.9±0.2
最大使用荷重(t)0.306
内容量1箱(2巻)注文コード75263609品番EC40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

伸縮性があり、帯鉄の代替としても使用できます。
錆や油で商品を汚さないです。

用途
重梱包用。
トラスコ品番
679-6616
ベルト幅(mm)
13
最大使用荷重(t)
0.306
ベルト厚(mm)
0.9±0.2
材質
ポリエステル
色
白

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする