EVERLASH
ワンウェイラッシングベルト コンポジット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト幅(mm)
19
13
16
19
25
32
ベルト厚(mm)
0.9±0.2
0.9±0.2
1.1±0.2
1.4±0.2
最大使用荷重(t)
0.612
0.306
0.433
0.612
0.637
0.943
1.53
1.684
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
75263661
品番
SCEC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
伸縮性があり、帯鉄の代替としても使用できます。
錆や油で商品を汚さないです。
用途
重梱包用。
トラスコ品番
679-5129
ベルト幅(mm)
19
最大使用荷重(t)
0.612
ベルト厚(mm)
0.9±0.2
材質
ポリエステル
色
白
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません