EVERLASH
ワンウェイラッシングベルト ウーヴンラッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト幅(mm)
41
32
41
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
75263688
品番
EW200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
伸縮性があり、振動や衝撃に強く荷崩れに強いです。
錆や油で商品を汚すこともなく、簡単に増し締めができます。
用途
重梱包用。
トラスコ品番
679-6612
ベルト幅(mm)
41
最大使用荷重(t)
5.102
ベルト厚(mm)
2.3±0.2
材質
ポリエステル
色
白
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません