エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75319483 品番 WAVG35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5 幅(mm)6 長さ(mm)350 商品タイプグラファイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75319562
2019-11-18
用途:
乗用車のワイパー

拭き取りはとてもきれいで、高速走行による浮き上がりも無い。リンク機構が見えないので、視界がすっきりする。

1人が参考にしています
対象商品:
75319571
2019-04-24
用途:
レクサスLS600hに取り付け
製造業

非常に良い。次も購入する。ワイパーの吹き漏れが一番気になるのだが、今回の商品は吹きもれも無く満足しています。

対象商品:
75319517
2017-11-14
用途:
車いじり
橋本表具店 様 (製造業)

ワイパーアームに付けやすいのが オススメ  デザインもよいし 6mm幅ゴムは入手しやすいですよ

1人が参考にしています
対象商品:
75319517
2017-02-18
用途:
メンテナンス
製造業

6mm幅の昔からあるゴムが使えます 430mmは少し替えゴムを切る必要もあります。425ゴムならそのままで piaaは430なのでクレフィット替えゴム板バネも金鋸で切りました 450はそのままで他のメーカーのも使えました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする