曜日別特売
WAVG43 エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAA 75319517

エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)430
幅(mm)6
内容量1本注文コード75319517品番WAVG43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5幅(mm)6長さ(mm)430商品タイプグラファイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75319562
2019-11-18
用途: 乗用車のワイパー

拭き取りはとてもきれいで、高速走行による浮き上がりも無い。リンク機構が見えないので、視界がすっきりする。

1が参考にしています
対象商品 : 75319571
2019-04-24
用途: レクサスLS600hに取り付け
製造業

非常に良い。次も購入する。ワイパーの吹き漏れが一番気になるのだが、今回の商品は吹きもれも無く満足しています。

対象商品 : 75319517
2017-11-14
用途: 車いじり
橋本表具店製造業

ワイパーアームに付けやすいのが オススメ  デザインもよいし 6mm幅ゴムは入手しやすいですよ

1が参考にしています
対象商品 : 75319517
2017-02-18
用途: メンテナンス
製造業

6mm幅の昔からあるゴムが使えます 430mmは少し替えゴムを切る必要もあります。425ゴムならそのままで piaaは430なのでクレフィット替えゴム板バネも金鋸で切りました 450はそのままで他のメーカーのも使えました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする