曜日別特売

Motorbike Gear Oil HD150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード75320449品番3822
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハーレーを中心としたビッグバイク用に開発されたプライマリーギアオイル。
優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護します。また衝撃を減らし、余分な振動や雑音の発生も抑制します。
プライマリチェーンドライブ・クラッチモデル用

用途2010年までのハーレーに対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする