TIPTOP
TIPTOPの パンク修理・ケミカル
TIPTOPの パンク修理材
TIPTOPの パッチ
PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
適合
トラック用
注文コード
75326772
品番
PN-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
バイアスタイヤの修理内面パッチ。
適合
トラック用
用途
バイアスタイヤ用
仕様
修理可能部位:トレッド・ショルダー
プライ数
8
サイズ(mm)
390×390
注意
※加硫セメントが必要です。