アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の ズボン クリーンウェア
アズピュア CRパンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75359286
品番
TP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
色
白
サイズ
L
仕様
裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
ウエスト(cm)
62
総丈(cm)
98.5
表面抵抗値(Ω)
10
5〜9
/□
アズワン品番
1-2266-02