RGB-RAD (220053956)RGB調色・調光器 LAMP(スガツネ工業) 75365240

メイン画像

RGB-RAD (220053956)RGB調色・調光器 LAMP(スガツネ工業) 75365240
RGB-RAD (220053956)RGB調色・調光器 LAMP(スガツネ工業) 75365240

(220053956)RGB調色・調光器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75365240品番RGB-RAD
参考基準価格(税別)¥11,620販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RGB調色・調光用のリモコンです。
シーンに応じて色を変更することができます。
本品で表現できるのは7色(赤・白・黄・緑・青・紫・水色)です。
光量は5段階で調節できます。
ON・OFFスイッチ機能があります。
自動で点灯色を切り替えられる機能付で、演出の幅が広がります。(色変更スピード、色変更の間隔などを操作できます。)
1つのリモコンで複数の操作器を同時に操作できます。
電波式リモコンとなるため、障害物を通し遠くから操作できます。

トラスコ品番713-1624長さ(mm)642幅(mm)45電源(V)DC24消費電力(W)75コード長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする