11001400 発泡クーラーボックス 石山 75372581

11001400 発泡クーラーボックス 石山 75372581
11001400 発泡クーラーボックス 石山 75372581
11001400 発泡クーラーボックス 石山 75372581

発泡クーラーボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(18個)
容量(L)7.5
色ライトブルー
内容量1箱(18個)注文コード75372581品番11001400
参考基準価格(税別)¥13,284販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

アウトドアレジャーやお祭り等のイベントに最適な製品です。

トラスコ品番
698-6031
幅(mm)
307
色
ライトブルー
高さ(mm)
284
奥行(mm)
183
容量(L)
7.5
収納量
500mlペットボトル6本
有効内寸法・間口(mm)
208
有効内寸法・奥行(mm)
133
有効内寸法・高さ(mm)
228

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする