石山
発泡クーラーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(12個)
1箱(16個)
1箱(18個)
容量(L)
134
3.9
7.5
16.4
41.2
74.4
134
303
色
ダークブルー
ダークブルー
ライトブルー
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75372608
品番
11050160
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アウトドアレジャーやお祭り等のイベントに最適な製品です。
トラスコ品番
698-4491
幅(mm)
1000
色
ダークブルー
高さ(mm)
425
奥行(mm)
550
容量(L)
134
収納量
2Lペットボトル40本
有効内寸法・間口(mm)
876
有効内寸法・奥行(mm)
390
有効内寸法・高さ(mm)
280