曜日別特売
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479

1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479
1276-6210-M DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ DOQMENT 75378479

DOQMENT 大きいサイズ 4WAYストレッチシールドEXレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー×ブラック
サイズ5L
内容量1セット注文コード75378479品番1276-6210-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
¥9,500

DOQMENTの4WAYストレッチシールドEXレインスーツです。
雨の日でも驚くほど動きやすい、4WAYストレッチ素材を採用したレインスーツ。
アクティブに動くシーンを想定した設計で、無駄をそぎ落としたシンプルなデザイン。
快適な着用感で、雨天時の作業やアウトドアシーンにも活躍する一着です。
【特長】
・ムレを軽減する透湿機能付き
・耐水圧10,000mmの防水生地を使用
・薄くてやわらかい軽量生地で持ち運び便利
・雨の侵入を防ぐ止水ファスナーと、縫い目のない尻ぐり設計
・視認性を高めるリフレクター付き
・フードはマジックテープでフィット感の調整が可能

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
【商品について】
漏れる量や位置によっては、目安給水量:10cc 未満でもパンツ表地に滲み出る場合がございます。
前開き/ボクサータイプ/ストレッチ/吸水性(パッド部分)/ナノファイン制菌加工/抗菌防臭/目安吸水量10cc
色
ネイビー×ブラック
サイズ
5L
総丈(cm)
86
裾廻り(cm)
162
バスト(cm)
162
混率(%)
ポリエステル 100%, (裏面:TPUラミネート)
股下(cm)
78
渡幅(cm)
43
裄丈(cm)
97
適応ウエスト(cm)
115~130
袖口(cm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする