FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車タイヤチューブ
チューブ 700x25-32C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410117
品番
80703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ厚0.97mmの700Cチューブ。
サイズ
700×25-32C
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
バルブ:60
色
ブラック
チューブ厚さ(mm)
0.97