画像準備中

高速涼散気化熱式冷却ベスト COOOLXGUYY EVAPO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75414599 品番054373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水に浸して絞るだけで使用可能(電源不要)です。
特殊素材により、身体をドライに保ちながら冷却できます。
冷却時間2〜3時間持続します。
火気厳禁の現場でも使用が可能です。

用途
熱中症対策に
ファン付き作業着のインナーに
仕様保冷剤用ポケット有無:なし、冷却ファン有無:なし トラスコ品番708-4589 サイズLL 胸囲(cm)50 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)59.5
注意
※お手入れは水で手洗いし、陰干してください
※使用中、身体に異変を感じた場合はすぐに使用を中止してください
※用途以外の目的で使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする