曜日別特売
NRSSTOP16 コンクリート打継止水剤 ナルストップ 成瀬化学 75444087

NRSSTOP16 コンクリート打継止水剤 ナルストップ 成瀬化学 75444087
NRSSTOP16 コンクリート打継止水剤 ナルストップ 成瀬化学 75444087
NRSSTOP16 コンクリート打継止水剤 ナルストップ 成瀬化学 75444087

コンクリート打継止水剤 ナルストップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
75444087
品番
NRSSTOP16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

既設コンクリートと後打ちコンクリートへ強固に接着し、止水します。
市販のカートリッジガンを使用、ペースト状で隙間なく施工も短時間です。
打継部は常に水と接する場合1~2m/本、雨水等水と接する場合2~3m/本です。

用途
コンクリート打継に。
H鋼周りに。
水道管下水管等の貫通管廻りに。
トラスコ品番
383-6488
材質
黒褐色水性エマルジョン
色
黒
容量(mL)
330
容量(L)
0.33
容量(cc)
330
危険物の類別
非危険物
硬化時間
1日(20℃)
施工面積(m2)
1~2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする