曜日別特売
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400

249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400
249098 GIAN94 ワークブーツ KEIAI 75448400

GIAN94 ワークブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27.5~28.0
色シルバー/ピンク
内容量1足注文コード75448400品番249098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

つま先に鉄芯を内蔵し重いものから足をしっかり保護します。
その日の気分で履きこなし自由、折り返せる履き口で2WAYスタイルが可能です。
かかとに反射材付きで夜間や暗所でも視認性がアップします。
ボア素材が足裏をやさしく包み込み、冬でも快適な履き心地を保ちます。
耐久性・耐熱性・絶縁性・耐滑性のあるセラミックソールを採用しています。
ソールのカラーリングにより視認性を向上させています。

用途
冬季の屋外建設・土木作業
トラスコ品番
709-2804
色
シルバー/ピンク
サイズ(cm)
27.5~28.0
長さ(cm)
靴丈36
材質
胴部:合成繊維、合成皮革 、底部:合成ゴム、先芯:鋼製
足幅
EEE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする