NORITAKE(ノリタケ)
切削盤用 CX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
75448671
品番
1000E21500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途
適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。
SCr、SKH、SCMなど
トラスコ品番
825-6300
材質
砥材、ビトリファイド結合材
形状
1
粒度
80
厚さ(mm)
19
色
青
砥材
CX
硬度
J
砥粒
CX
結合剤
V
外径(mm)
180
穴径(mm)
31.75
砥石周速度(m/s)
40
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。