DICプラスチック
ヘルメット MATTE MAX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75464920
品番
SYA-CV型HA2E4M-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。ヒートバリア機能付き
仕様
雨垂れ防止溝付
色
遮熱マットホワイト/スモーク
質量(g)
385
内装
M3内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
関連資料:
(3.36MB)