- 特記
- Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。
- 色
- クローム
- タイプ
- C-Bow サイドキャリア
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 関連部品
- 品番:6307572 00 01,6547572-0101,6547572 01 01
- 素材
- スチール/アルミニウム
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25
- 最大耐荷重(kg)
- 片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3