HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV21-25
質量(kg)
5
仕様
積載制限:10kg以下
注文コード
75468045
品番
6539531 00 01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
片側10
主な適合車種
ホンダ[HONDA]X-ADV21-25
仕様
積載制限:10kg以下
幅(mm)
700
質量(kg)
5
色
ブラック
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。