HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア エンデューロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・積載荷重
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V85 TT19-23
注文コード
75468271
品番
653554 00 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V85 TT19-23
最大耐荷重(kg)
片側10