曜日別特売
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298

6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298
6539539 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468298

サイドキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・質量・備考など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
質量(kg)
2.9
注文コード
75468298
品番
6539539 00 01
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
色
ブラック
質量(kg)
2.9
タイプ
サイドキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5069539-0001,6309539-0001,6559539-0101,6629539-0101,8009539-0001
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする