6539510 00 01 サイドキャリア エンデューロ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468490

6539510 00 01 サイドキャリア エンデューロ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468490
6539510 00 01 サイドキャリア エンデューロ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468490

サイドキャリア エンデューロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記・積載荷重が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
積載荷重(kg)
片側10.0
注文コード
75468490
品番
6539510 00 01
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
最大耐荷重(kg)
片側10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする