HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア エンデューロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・積載荷重
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]18-19
積載荷重(kg)
片側10.0
注文コード
75468499
品番
6539512 00 01
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]18-19
最大耐荷重(kg)
片側10