6539522 00 01 サイドキャリア エンデューロ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75468587

サイドキャリア エンデューロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記・積載荷重が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-25
特記
ボルト固定タイプの取付方法となるヘプコ&ベッカーサイドケースを装着する為のサイドキャリアです。
積載荷重(kg)
片側10
注文コード
75468587
品番
6539522 00 01
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
特記
ボルト固定タイプの取付方法となるヘプコ&ベッカーサイドケースを装着する為のサイドキャリアです。
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-25
最大耐荷重(kg)
片側10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする