HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・備考
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ベネリ[BENELLI]TRK502×18-25
注文コード
75468648
品番
6537595 00 01
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
ブラック
オプション
品番:700010706,700010707,500100
タイプ
サイドキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:610210-0000,610209-0000,610215-0001,610214-0001,6617595-0101,6607595-0101,6527595-0101
素材
スチール
主な適合車種
ベネリ[BENELLI]TRK502×18-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。