曜日別特売
6503534 00 01 サイドキャリア Lock-it HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469418

6503534 00 01 サイドキャリア Lock-it HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469418
6503534 00 01 サイドキャリア Lock-it HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469418

サイドキャリア Lock-it

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75469418
品番
6503534 00 01
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

本品を使用しての組み合わせ注意。サイドケースを装着の際はXPLORERトップケースTC60同時装着不可。ジュニアサイドケースとジュニアトップケース55の同時装着不可。干渉します。

特記
ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。Lock itタイプサイドキャリアはサイドケースの着脱のみだけならず、キャリア自体も車体から手軽に着脱する事が可能なタイプのサイドキャリアです。
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
型番
6503534 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-Strom650XT [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-Strom650 [V-ストローム650]17-25
最大耐荷重(kg)
片側10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする