HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・備考
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R100GS87-94 , ビーエムダブリュー[BMW]R100GS PD [R100GSパリダカ]89-96
注文コード
75469427
品番
650608 00 01
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R100GS87-94 , ビーエムダブリュー[BMW]R100GS PD [R100GSパリダカ]89-96
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。