曜日別特売
653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610

653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610
653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610
653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610
653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610
653557 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75469610

サイドキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・質量・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello S22-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello22-25
質量(kg)
5
注文コード
75469610
品番
653557 00 01
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
積載荷重(kg)
片側10.0
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello S22-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello22-25
幅(mm)
700
質量(kg)
5
色
ブラック
高さ(mm)
300
タイプ
サイドキャリア
奥行(mm)
200
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする