HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・備考
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Classic [V7クラシック]08-11 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]08-14 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Stone [V7 2ストーン]15-16
注文コード
75469856
品番
650540 00 02
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
色
クローム
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Classic [V7クラシック]08-11 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]08-14 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 2 Stone [V7 2ストーン]15-16
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。