HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・備考
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone [V7ストーン]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone Centenari21-25
注文コード
75470468
品番
653556 00 01
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone [V7ストーン]21-25 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone Centenari21-25
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。