6519522 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471378

6519522 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471378
6519522 00 22-00-40 サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75471378

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75471378
品番
6519522 00 22-00-40
参考基準価格(税別)¥239,500販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

サイドキャリアとサイドケースのセット

付属品
キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個
特記
エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。
色
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports20-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT20-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-25 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-25
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※純正キャリア装着用。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする