曜日別特売
6537587 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472577

6537587 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472577
6537587 00 01 サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472577

サイドキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75472577
品番
6537587 00 01
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
特記
ボルト固定タイプのヘプコ&ベッカー サイドケース装着の為のサイドキャリアです。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-23 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25
最大耐荷重(kg)
10
注意
※この車輛は左側片側のみの設定となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする