曜日別特売
6302507 00 01 C-Bowサイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75473259

C-Bowサイドキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・質量・仕様など57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ER-6n09-11 , カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R]09-11
注文コード
75473259
品番
6302507 00 01
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
特記
Cの字形状のアダプタにバッグや小型ケースを固定可能な軽量サイドキャリア。バッグを差し込むことで取付け、またキーロック付きで確実な固定が可能です。バッグを取り外した際も小型のC-Bowサイドキャリアは、車体のスタイルを崩さずスタイリッシュです。このサイドキャリアに装着可能なケース、バッグはC-Bow対応の専用ケース、バッグのみとなります。
色
ブラック
タイプ
C-Bow
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール/アルミニウム
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ER-6n09-11 , カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R]09-11
最大耐荷重(kg)
片側5kg ※Orbitサイドケース使用時は片側3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする