HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・備考
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CL250 [8BK-MC57]23-25 , ホンダ[HONDA]CL500 [8BL-PC68]23-25
質量(kg)
3.8
注文コード
75473557
品番
6539543 00 01
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(kg)
3.8
タイプ
サイドキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5069543-0001,6319543-0001L,6529543-0101,6589543-0101,6609543-0101
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CL250 [8BK-MC57]23-25 , ホンダ[HONDA]CL500 [8BL-PC68]23-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。