HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・素材
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF1000R [サンダーエース]96-03
素材
スチール
注文コード
75475045
品番
650487 01 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF1000R [サンダーエース]96-03
最大耐荷重(kg)
5
色
ブラック
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール