曜日別特売
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115

6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115
6509534 01 01-206 リアキャリアセット トップケース ジャーニー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475115

リアキャリアセット トップケース ジャーニー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75475115
品番
6509534 01 01-206
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

リアキャリアとトップケースのセット。トップケースは汎用タイプ30【ブラック】です。

付属品
ユニバーサルプレート,キー2個
質量(kg)
5.3
色
キャリア:ブラック/トップケース:ブラック
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5069534-0001,6309534-0001,6509534-0101-089,6509534-0109-089,6609534-0101
素材
スチール、プラスチック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF250L [2BK-MD47]21-25 , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47]21-25 , ホンダ[HONDA]CRF300L21-25 , ホンダ[HONDA]CRF300RALLY21-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※トップケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする