HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア リアラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・積載荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-23
特記
C-Bowサイドキャリアとの同時装着不可。
注文コード
75475158
品番
6542541 01 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブラック
特記
C-Bowサイドキャリアとの同時装着不可。
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-23
最大耐荷重(kg)
5