HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア リアラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・積載荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。「ORBIT」以外のトップケースが装着できます。
積載荷重(kg)
5
注文コード
75475246
品番
6547559 01 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブラック
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。「ORBIT」以外のトップケースが装着できます。
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20
最大耐荷重(kg)
5