654551 01 01 トップケースキャリア リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75475858

トップケースキャリア リアラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V9 Roamer [V9ローマ]17-25
積載荷重(kg)
5
注文コード
75475858
品番
654551 01 01
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
ブラック
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V9 Roamer [V9ローマ]17-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする